曜日別特売
A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389
A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389
A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389
A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389
A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389
A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389
A3SARB250R400N55C 高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル 63324389

高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
コーナーR(mm)4
刃長(mm)37.5
内容量1本注文コード63324389品番A3SARB250R400N55C
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。
加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。

用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)外径Dc(Φmm)25シャンク径(Φmm)25材質超硬刃長(mm)37.5刃数3コーナーR(mm)4寸法LU(mm)55寸法DN(mm)23寸法LF(mm)100ねじれ角(°)37.5刃径公差(mm)-0.03~0
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※ダウンカットを推奨します。
※機械や被削材の剛性などの影響により、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の記載範囲内で回転速度と送り速度を同じ割合で上げ下げするか、切込み量・切込み幅を小さくしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする