曜日別特売
CPKB-WW-6 チェーンポール 角型ベース 大タイプ ブラスト興業 63331678

チェーンポール 角型ベース 大タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(6本)仕様反射注文コード63331678品番CPKB-WW-6
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

イベントや展示会の人や車の誘導に最適。
角型の大きいベースを採用してるので、通常の丸形ベースと比べ倒れにくく丈夫です。
安心安全の日本製。
水を入れるタイプです。

用途
区画整理など
材質PE直径(Φmm)54ポール高さ(mm)約820ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90仕様反射質量(kg)11.26
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※チェーンは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする