500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 63332186

 

500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 63332186
500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 63332186
500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 63332186
500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 63332186
500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 63332186
500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 63332186

富士山の天然水500ml

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500mL×24本)注文コード63332186品番500ml×24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。

容量(mL)500質量(g)0.54硬度軟水寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210本数24原材料水(鉱水)栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63332186500ml×2425248827500ml×24本500ml×24 富士山の天然水ラベルレス 500mL アイリスオーヤマ 25248827富士山の天然水ラベルレス 500mLアイリスオーヤマ1ケース(500mL×24本)
1,398
税込1,510
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63332186500ml×2469105307500ml×24500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 69105307富士山の天然水500mlアイリスオーヤマ1箱(500mL×24本)
1,298
税込1,402
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 味が
医療・福祉・介護関連業

水はあまり飲まないほうなのですが、この水はなぜか甘く感じられて飲みやすいです。

2025-10-28
用途: 配送作業
卸売・小売業

お値段もお安く味も美味しいので定期的に購入させていただいてます。

2025-07-10
用途: 外作業所者の熱中症対策の為購入

可もなく不可もなくです。ラベルなしの方が捨てる時に手間がかからず良いと思います。

2025-03-23
用途: スタッフ飲料用、非常時飲料用
医療・福祉・介護関連業

お値段に満足しております。味も美味しいです。災害時を考えある程度の量をストックしておりますのでコスパがいいと助かります。

2025-05-29
用途: 普段使い
ワールドロックス

お得なので定期的に購入してます。
今後もこのお値段で提供してほしい。

対象商品 : 63332186
2024-08-11
用途: おいしい水
エム卸売・小売業

普通に美味しいです。
玄関まで運んでもらえるのて助かります

対象商品 : 63332186
2024-07-31
用途: イベントの休憩用ドリンク
株式会社ローソンエンタテインメントサービス業

金額が安い!この時期は水分はたくさん用意しないといけませんので、このコスパは非常にありがたいです。

対象商品 : 63332186
2024-07-23
用途: 熱中症対策
建設業・工事業

さすが、天然水だけあって自然のお味がします。体に良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする