CONDOR(山崎産業)
コンドルC ぞうきんが使えるフローリングワイパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
63332387
品番
DU807-300U-MB
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質
ハンドル:スチールパイプ(Φ約19mm)、プレート:PP、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー
全長(mm)
1110
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D)(mm)
255×100
アズワン品番
64-8924-10
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ぞうきんは付いていません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール
参考になった