曜日別特売
SQ814-000X-MB コンドルC タフスクイザー CONDOR(山崎産業) 63332448

コンドルC タフスクイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63332448品番SQ814-000X-MB
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。

材質取手:PP、タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品 :スチール質量(kg)2.3容量(L)12(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×294×301(タンクのみ)アズワン品番64-8924-20繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする