曜日別特売
2.5mm ナイロン16打(芯無) 愛和産業 63332694

ナイロン16打(芯無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(2kg×500m)
太さ(mm)2.5
1巻長さ(m)約500
内容量1巻(2kg×500m)注文コード63332694品番2.5mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。
断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。
漁網でもスレが多いところなどに使用できます。
ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。

用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープ仕様芯無1巻長さ(m)約500巻種類2kgボビン巻太さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類テグス
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます。
※芯無構造の為、引張テンションにより多少太さの変化がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする