曜日別特売
22mm×200m スパンエステルロープ(200m) 愛和産業 63333044

22mm×200m スパンエステルロープ(200m) 愛和産業 63333044
22mm×200m スパンエステルロープ(200m) 愛和産業 63333044

スパンエステルロープ(200m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
太さ(mm)22
内容量1巻(200m)注文コード63333044品番22mm×200m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。
紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。
水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。

用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)200太さ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約60ひも・糸種類ロープ
注意
※製造現場の管理上、屋外使用を前提としており表面に若干の黒ズミや
工場内で他繊維片の付着が見られる場合がございます。
※装飾用などの場合はご注意下さい。
※製造上、原糸やヤーンのつなぎがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする