愛和産業
スパンエステルロープ(100m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(mm)
10
9
10
12
14
16
18
20
22
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
63333069
品番
10mm×100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。
紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。
水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途
カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
白/青色線入
長さ(m)
100
太さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約6.5
ひも・糸種類
ロープ
注意
※製造現場の管理上、屋外使用を前提としており表面に若干の黒ズミや
工場内で他繊維片の付着が見られる場合がございます。
※装飾用などの場合はご注意下さい。
※製造上、原糸やヤーンのつなぎがある場合がございます。