曜日別特売
14mm×100m スパンエステルロープ(100m) 愛和産業 63333087

14mm×100m スパンエステルロープ(100m) 愛和産業 63333087
14mm×100m スパンエステルロープ(100m) 愛和産業 63333087

スパンエステルロープ(100m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)14
内容量1巻(100m)注文コード63333087品番14mm×100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。
紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。
水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。

用途
カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質ポリエステル(紡績糸)白/青色線入長さ(m)100太さ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約12.5ひも・糸種類ロープ
注意
※製造現場の管理上、屋外使用を前提としており表面に若干の黒ズミや
工場内で他繊維片の付着が見られる場合がございます。
※装飾用などの場合はご注意下さい。
※製造上、原糸やヤーンのつなぎがある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする