用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、テスト用電池仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能質量(g)約219(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約6756cd(High)、約3226cd(Mid)、約951cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電池・乾電池兼用特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約164電球の種類LED点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、約18(Mid)、約57(Eco)、約100(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約340(点灯)、約710(点滅)落下耐久(m)1