愛和産業
ハイクレロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
太さ(mm)
7
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
63333674
品番
7.0mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ
硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途
定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質
ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)
色
グレー/白
長さ(m)
200
太さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(kg/巻)
約5.5
ひも・糸種類
ロープ
注意
※混合ロープの為、商品により色合いが若干異なる場合がございます
※製造上、途中に原糸つなぎ・ヤーンつなぎが入る場合がございます