18mm×200m ハイクレロープ 愛和産業 63333744

18mm×200m ハイクレロープ 愛和産業 63333744
18mm×200m ハイクレロープ 愛和産業 63333744

ハイクレロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)18
内容量1巻(200m)注文コード63333744品番18mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ
硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです

用途
定置網・巻網・刺網・底曳網など
材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)グレー/白長さ(m)200太さ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg/巻)約35.2ひも・糸種類ロープ
注意
※混合ロープの為、商品により色合いが若干異なる場合がございます
※製造上、途中に原糸つなぎ・ヤーンつなぎが入る場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする