愛和産業
鮪コード(トローリングコード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(mm)
1.5
1.5
1.8
2
2.3
2.5
2.8
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(150m)
注文コード
63333866
品番
1.5mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
16打芯入のトローリング用コード
芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途
曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど
太さ(mm)
1.5
長さ(m)
150
ひも・糸種類
テグス
破断強力(N)
約820
質量(kg/巻)
約0.42
材質
芯:ナイロン、側:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※芯材のナイロンは吸水性があり湿った状態で長期保管すると強度劣化をおこす場合がありますので使用後は十分乾燥させてから保管下さい
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます