2.0mm 鮪コード(トローリングコード) 愛和産業 63333884

鮪コード(トローリングコード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)2
内容量1巻(150m)注文コード63333884品番2.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

16打芯入のトローリング用コード
芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております

用途曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど太さ(mm)2長さ(m)150ひも・糸種類テグス破断強力(N)約1040質量(kg/巻)約0.55材質芯:ナイロン、側:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※芯材のナイロンは吸水性があり湿った状態で長期保管すると強度劣化をおこす場合がありますので使用後は十分乾燥させてから保管下さい
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする