曜日別特売
- スパトリートメント クリーミィウォッシュG <業務用> スパトリートメント 63334609

スパトリートメント クリーミィウォッシュG <業務用>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(260g)注文コード63334609品番-
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

オイルリッチできめ細かな泡が簡単に作れる洗顔フォーム
様々なオイルを配合することで、きめ細かな弾力のある泡を簡単に作ることが可能です。
ふわふわの泡が、余分な皮脂・汚れをやさしく除去します。

成分水、グリセリン、ミリスチン酸、ステアリン酸、水酸化K、ソルビトール、ラウリン酸、DPG、イソステアリン酸PEG-60グリセリル、PEG-32、PEG-6、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-39、アロエベラ葉水、ライチー種子エキス、サトザクラ花エキス、イザヨイバラエキス、オリーブ果実油、グレープフルーツ果皮油、マンダリンオレンジ果皮油、レモン果皮油、エチルヘキシルグリセリン、アルガニアスピノサ核油、マカデミア種子油、マンゴー種子油、バオバブ種子油、クランベリー種子油、プルケネチアボルビリス種子油、ホホバ種子油、メドウフォーム油、月見草油、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、グリチルリチン酸2K、ショウブ根エキス、シャクヤク根エキス、カワラヨモギ花エキス、ドクダミエキス、ハトムギ種子エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、エタノール、レシチン、BG、EDTA-2NaRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする