付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)高さ(mm)835/885/935(3段階)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書一般校正