曜日別特売
F-400 ESD対策トレー ホーザン 63335065

F-400 ESD対策トレー ホーザン 63335065
F-400 ESD対策トレー ホーザン 63335065
F-400 ESD対策トレー ホーザン 63335065
F-400 ESD対策トレー ホーザン 63335065
F-400 ESD対策トレー ホーザン 63335065

ESD対策トレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)
アズワン品番64-5105-04
内容量1セット(3枚)注文コード63335065品番F-400
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、
作業内容に合わせて活用できます。
数種類を組み合わせた使用も可能です。
管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。

仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABSグレー質量(g)39外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×25×90フタフタなしアズワン品番64-5105-04RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする