曜日別特売
F-402 ESD対策トレー ホーザン 63335083

F-402 ESD対策トレー ホーザン 63335083
F-402 ESD対策トレー ホーザン 63335083
F-402 ESD対策トレー ホーザン 63335083
F-402 ESD対策トレー ホーザン 63335083
F-402 ESD対策トレー ホーザン 63335083

ESD対策トレー

商品レビューを投稿する
内容量1枚
アズワン品番64-5105-06
内容量1枚注文コード63335083品番F-402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、
作業内容に合わせて活用できます。
数種類を組み合わせた使用も可能です。
管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です。

仕様(ESD管理値)1×106≦Rp<1×109Ω材質ABSグレー質量(g)95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×16×185フタフタなしアズワン品番64-5105-06RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする