セット内容L-837(USBカメラ)、L-846(レンズ)、L-846-3(顕微鏡アダプター)、L-461(標準鏡筒)、L-546-20(接眼レンズ)、L-424(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L718(LEDライト)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450倍率【カメラを使用した場合】4.5~120 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】14~90有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】14.3~2.2コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサアズワン品番64-5105-54フレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)