倍率9.7/23/46/60 ※モニターサイズ11.6型セット内容L-860(モニター付カメラ)、L-802-2(レンズ)、L-818(エクステンションリング)、L-819(エクステンションリング)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)撮像素子1/3" CMOSイメージセンサ有効画素数1920×1080(200万画素)記録媒体SD / SDHCメモリーカード(最大32GB)フレームレート最大30fpsモニターサイズ11.6型ワイド寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450視野26×14~4.2×2.3mm作動距離(mm)170~45アズワン品番64-5105-55