L-KIT701 マイクロスコープ(PC用) ホーザン 63336544

マイクロスコープ(PC用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット倍率8.6~250 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率セット内容L-837(USBカメラ)、L-815(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-703(LEDライト)、L-703-1(クランプセット)注文コード63336544品番L-KIT701
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
セット内容L-837(USBカメラ)、L-815(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-703(LEDライト)、L-703-1(クランプセット)フレームレート最大30fps有効画素数2048X1536(300万画素)倍率8.6~250 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサコネクタ出力:USB2.0静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)動画記録サイズ1280×960(120万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450視野20×15~2.8×2.1mm作動距離(mm)105アズワン品番64-5105-74
注意
※動作環境に関しましては、日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。
※L-703-1クランプセットは、LEDライト(L-703)に同梱されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする