セット内容L-837(USBカメラ)、L-815(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)フレームレート最大30fps有効画素数2048X1536(300万画素)倍率8.6~250 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサコネクタ出力:USB2.0静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)動画記録サイズ1280×960(120万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450視野20×15~2.8×2.1mm作動距離(mm)105アズワン品番64-5105-75