曜日別特売
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174

200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174
200-CB018WM ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 63337174

ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード63337174品番200-CB018WM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。
小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。
内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
ワイド500mmの幅広収納タイプです。

付属品ケーブルフック2個仕様個口数:1個口材質木(MDF)ホワイト使用工具プラスドライバー耐荷重(kg)10フレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする