曜日別特売
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559

200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559
200-DGCAM021 クランプアーム サンワダイレクト 63340559

クランプアーム

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード63340559品番200-DGCAM021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。
クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。
丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。

材質耐荷重0.8kgねじ径(inch)1/4インチネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63340559
2022-08-05
用途: LED照明の脚
株式会社吉田製作所

LEDリングライト6(エツミVE-2253)とセットで照明として使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする