400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909

400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909
400-CAM073 書画カメラ サンワダイレクト 63340909

書画カメラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63340909品番400-CAM073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き

仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン対応OSWindows10, 8.1, 8, 7センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオスフォーカス固定画素数1800万画素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63340909
2023-10-18
用途: 資料のPDF化など…
サービス業

領収書のデータ化に便利そうなスキャナを探しておりました。解像度は問題ありません。きれいです。操作も簡単です。
複数の領収書をそれぞれのPDFに保存してくれるのは便利です。その際、1つのデータではなく、1枚1枚個別のデータに保存も選べたら、本当に文句なしです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする