400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977

400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977
400-MEDI008 USBビデオキャプチャケーブル サンワダイレクト 63341977

USBビデオキャプチャケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63341977
品番
400-MEDI008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ビデオテープや8mmビデオの映像を簡単操作でキャプチャーできる。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
スナップショットボタン付き
「ArcSoft ShowBiz DVD」付

仕様
ビットレート:【動画ビットレート】MPEG2:9800Kbps、MPEG1:1150Kbps【音声ビットレート】224Kbps 記録時間・容量:2時間:約3.6GB4時間:約7.2GB サンプリング周波数:48kHz エンコード方式:ソフトウェアエンコード 対応入力解像度:MPEG2:352×240~720×480MPEG1:352×240
セット内容
ソフトCD-ROM、USB延長ケーブル(ケーブル長約75cm)
電源
USBバスパワー(DC5V)
対応OS
Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
消費電力
最大1.1W
記録方式
MPEG2、MPEG1
インターフェース
USB2.0
動作環境
温度:0~40℃
コネクタ
ビデオ入力:RCA映像端子、Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]
消費電流
最大220mA
フレームレート
最大30fps
取扱説明書:あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする