サンワダイレクト
スキャナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63342187
品番
400-SCN038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
本がスキャンできるスキャナー。
本を破ることなくきれいにスキャンできます。
A3サイズに対応しています。
CCDセンサーを使用しています。
仕様
スキャン速度:2.48秒(カラー、300dpi、A3サイズ)2.10秒(グレースケール・モノクロ、300dpi、A3サイズ) ブックエッジ:2mm 読み取りセンサー:CCD スキャン可能サイズ:最大304.8×431.8mm(12×17インチ、A3サイズ) スキャンモード:カラー/入力48ビット、出力/24ビットグレースケール/入力16ビット、出力8ビットモノクロ/1ビット 一日の推定処理枚数:5,000枚まで※状況によって異なります。動作時/36W待機時/8W
セット内容
USBケーブル(ケーブル長/約138cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約183cm)、専用ソフト
電源
ACアダプタ 24V/1.7A
光源
LED
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度
解像度 (オプティカル)/600dpiハードウェア解像度/600×1200dpi
プロトコル
TWAINをサポート
取扱説明書:あり(付属ソフト内)