PROCHI(プロチ)
DF超硬ホルソー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
ホールソー外径(mm)
33
33
33
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
42
43
45
49
50
51
52
55
57
60
61
62
63
68
69
70
75
77
80
90
100
シャンク径(Φmm)
10
10
13
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63345004
品番
PRC-DF33
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
ホールソー外径(mm)
33
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
113
刃数
6
センタードリル径(Φmm)
6