PROCHI(プロチ)
DF超硬ホルソー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ホールソー外径(mm)
51
51
51
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
45
49
50
52
55
57
60
61
62
63
68
69
70
75
77
80
90
100
シャンク径(Φmm)
10
10
13
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63345178
品番
PRC-DF51
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
ホールソー外径(mm)
51
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
113
刃数
10
センタードリル径(Φmm)
6