曜日別特売
PRC-DF60 DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ) 63345257

PRC-DF60 DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ) 63345257
PRC-DF60 DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ) 63345257

DF超硬ホルソー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホールソー外径(mm)60
60
57
61
62
63
68
69
70
75
77
80
90
100
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
45
49
50
51
52
55
シャンク径(Φmm)13
内容量1本注文コード63345257品番PRC-DF60
参考基準価格(税別)¥15,740販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。

ホールソー外径(mm)60有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)113刃数12センタードリル径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63345056
2023-10-15
用途: 錠前取付工事
サービス業

鉄扉の錠前取り付け工事の際使用、切れ味がいいので仕事がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする