PROCHI(プロチ)
DF超硬ホルソー
(1件のレビュー)
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)
77
77
77
57
60
61
62
63
68
69
70
75
80
90
100
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
45
49
50
51
52
55
シャンク径(Φmm)
13
10
13
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63345363
品番
PRC-DF77
参考基準価格(税別)
¥21,920
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
ホールソー外径(mm)
77
有効長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
13
全長(mm)
113
刃数
14
センタードリル径(Φmm)
6