PTM-26 紳士卓上パンツトルソ パールイデア 63345854

紳士卓上パンツトルソ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63345854品番PTM-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
白ラッカー股下(cm)25.5ウエスト(cm)75ヒップ(cm)90高さ(cm)53.5
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63345888
2022-11-28
用途: 社内の展示
製造業

後ろが平なのが購入時わからず、到着してからわかりました。展示の際、360度見せたかったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする