曜日別特売
PTW-87 婦人パンツトルソ パールイデア 63346466

婦人パンツトルソ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63346466品番PTW-87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
白ラッカー股下(cm)87ウエスト(cm)63ヒップ(cm)82.5高さ(cm)113
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする