パールイデア
紳士トルソ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット
バスト(cm)
90
ヒップ(cm)
90.5
注文コード
63346746
品番
PTM-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト・肩幅・ヒップ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
白ラッカー
ウエスト(cm)
77
ヒップ(cm)
90.5
バスト(cm)
90
高さ(cm)
72.5
注意
※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません