PROCHI(プロチ)
HSS カウンターシンク75°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
先端径(Φmm)
3.2
2.8
3.2
全長(mm)
56
54
56
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63348093
品番
PRC-75150
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途
面取り加工用。
全長(mm)
56
刃数
3
先端角(°)
75
シャンク径(Φmm)
8
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
3.2
材質
HSS
有効刃径(Φmm)
15