曜日別特売
PRC-9060 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348303

PRC-9060 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348303
PRC-9060 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348303
PRC-9060 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348303

HSS カウンターシンク90°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)5
有効刃径(Φmm)6
全長(mm)45
内容量1本注文コード63348303品番PRC-9060
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ノンコーティングのカウンターシンクです。

用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。刃数3全長(mm)45シャンク径(Φmm)5先端角(°)90材質HSS先端径(Φmm)1.5有効刃径(Φmm)6切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする