PROCHI(プロチ)
HSS カウンターシンク90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端径(Φmm)
1.8
1.5
4
シャンク径(Φmm)
6
4
5
12
有効刃径(Φmm)
7.3
4.3
5.8
6
28
全長(mm)
50
40
45
71
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63348337
品番
PRC-9073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
刃数
3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
材質
HSS
先端径(Φmm)
1.8
有効刃径(Φmm)
7.3
切刃形状
3枚刃