bigborn(ビッグボーン)
EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服フード付きベスト(服のみ)EBA5019
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
EL
4L
M
色
ディープグリーン×ブラック
ディープグリーン×ブラック
シルバーグレー×ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63348347
品番
EBA5019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える。
ヘルメット対応
大型フード付き
仕様
袖周りストレッチバインダー、ファン取り付け部分、バッテリーポケット、大型フードドスピンドル付き、風気路メッシュ、両胸ファスナーポケット、脇ポケットケーブルホール、ウエストドローコード
セット内容
服のみ
色
ディープグリーン×ブラック
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
72
バスト(cm)
126
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
※ファン・バッテリーは別売です