曜日別特売
PRC-90100 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348373

PRC-90100 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348373
PRC-90100 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348373
PRC-90100 HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ) 63348373

HSS カウンターシンク90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)6
有効刃径(Φmm)10
全長(mm)50
内容量1本注文コード63348373品番PRC-90100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

ノンコーティングのカウンターシンクです。

用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6先端角(°)90材質HSS先端径(Φmm)2.5有効刃径(Φmm)10切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする