ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
PROCHI(プロチ)
HSS カウンターシンク90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端径(Φmm)
10
1.5
4
シャンク径(Φmm)
12
4
5
12
有効刃径(Φmm)
40
4.3
5.8
6
28
全長(mm)
75
40
45
71
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63348556
品番
PRC-90400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,200
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
刃数
3
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
先端角(°)
90
材質
HSS
先端径(Φmm)
10
有効刃径(Φmm)
40
切刃形状
3枚刃
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
S軸面取りカッター
プラス工具
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ