曜日別特売
EBA5027 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 bigborn(ビッグボーン) 63348785

EBA5027 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 bigborn(ビッグボーン) 63348785
EBA5027 EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027 bigborn(ビッグボーン) 63348785

EARLY BIRD ARNO(アーリーバードアルノ) 空調風神服長袖ウェア(服のみ)EBA5027

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
タイガーホワイト
内容量1着注文コード63348785品番EBA5027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

襟風気路、メッシュ
風気路に風が通りとても涼しく快適!
紫外線・赤外線をカットする裏チタンコーティング
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑える!

セット内容服のみタイガーホワイトサイズ5L混率(%)ポリエステル100バスト(cm)138肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)74仕様左胸ポケット、左腕ペン差し、ファン取り付け部分、ウエストドローコード、脇ポケットケーブルホール、風気路メッシュ
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※他メーカーのファン・バッテリーでのご使用については、その性能や安全性を損なう恐れがあり、事故等が発生した際に、責任は負いかねます。
※空調風神服のご使用については、専用の服・専用のファン・専用のバッテリーでの、ご使用をお願いします。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、「空調風神服使用上のご注意」をお読みください。
※ファン・バッテリーは別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63348749
2022-06-28
用途: 機械のメンテ
サービス業

襟の生地が肌触りが悪く、こすれて首が痛くなります。着心地も考えて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする