曜日別特売
B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975

 

B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975
B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975
B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975
B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975
B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975
B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975
B43A0-00000 セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所 63349975

セーフティキャップ付きNK茶投薬瓶(プリント目盛り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100mL×200本)
内容量1箱(100mL×200本)注文コード63349975品番B43A0-00000
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの遮光投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。

容量(mL)100材質(本体)PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×119文字色白字材質(キャップ)中:PP、外:HDPE色(フタ)ベージュ色(本体)茶色(ブラウン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする