曜日別特売
- 水口ゲート モノタロウ 63352599

- 水口ゲート モノタロウ 63352599
- 水口ゲート モノタロウ 63352599
- 水口ゲート モノタロウ 63352599
- 水口ゲート モノタロウ 63352599
モノタロウ

水口ゲート

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード63352599品番-
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。

用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUSパイプ径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 田んぼ用の配管施工
その他業種

使い方は見たまんまで、単純で分かり易いのが良い
開け閉めもスムーズ
単純とは言っても自分で作るのは難しいのでこの価格で手に入るのは嬉しい

2025-03-19
用途: 水田の水口のメンテナンス

パイプとの合わせがキッチリしている。
価格以上の作りであり、お得感がある。

対象商品 : 63352599
2025-03-14
用途: 水田のあぜ補修に伴う排水処理のため
植野農園農・林・水産業

安価で品質は確かだと思います。構造も単純ですので使い勝手も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする