AC/DC検電器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63353204 品番V-17-JP
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。

用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源LR-44(1.5V)×2 測定方式接触、非接触 保存温度(℃)-10〜+50 機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能 ディスプレイ 検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5〜1000、非接触式電圧検出範囲/30〜1000 感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効) 保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 対象電線交流/直流両用 使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと) 検出範囲接触式電圧:AC7V〜1000V DC5V〜1000V、非接触式電圧:AC30V〜1000V 絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63353204
2023-03-04
用途:
制御盤工事
建設業・工事業

以前使っていた他メーカー品と使い方が同じなので購入したのですが、感度が悪すぎですね。残念です。ホームセンターで探そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする