PRV-R150M2 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354375

PRV-R150M2 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354375
PRV-R150M2 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354375

2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)1.5
全長(mm)50
内容量1本注文コード63354375品番PRV-R150M2
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

加工時の刃先の磨耗を軽減します。

シャンク径(Φmm)4材質超硬刃長(mm)6刃数2全長(mm)50被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛刃径(Φmm)3表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)30
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。
※高速。高精度のマシニングセンターを利用した場合の切削条件表になります。
※最初にご使用の際に送り速度を切削条件表に表示のデータの半分で試し、状況が安定してから順次スピードを上げて作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 樹脂切削に

R4のボールエンドミルだと全長が90のものがほとんどで、70くらいのを探していたところこのエンドミルを見つけました。値段も安くて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする