曜日別特売
PRV-T12M2 2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354558

PRV-T12M2 2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354558
PRV-T12M2 2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ) 63354558

2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)30
全長(mm)75
内容量1本注文コード63354558品番PRV-T12M2
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

加工時の刃先の磨耗を軽減します。

シャンク径(Φmm)12材質超硬刃長(mm)30刃数2全長(mm)75被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛刃径(Φmm)12表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする