高森コーキ
ファイブストロングタワシ ハード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
L
S
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63354978
品番
PUT-HL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。
鍋、釜、フライパンなどのコゲ落としに。レンジ周り、流し台などの汚れ落としに。
長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
用途
鍋、釜、フライパン等
材質
ナイロン不織布(研磨剤入)+スポンジ
寸法(mm)
90×150
サイズ
L
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※漆器、プラスチックなどキズのつきやすいものにはご使用にならないでください。