桑和
0014-00 フライトブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
M
S
M
L
6L
LL
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
アーミー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63357693
品番
0014-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
M
分類
防寒
素材
ナイロン100%・裏:ポリエステル100%
色番
4