桑和
80056 保冷剤ベスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
サイズ
XL
XL
F
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63358488
品番
80056
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
色
ブラック
サイズ
XL
分類
夏物
素材
ポリエステル92%・ポリウレタン8%
色番
4