桑和
1182-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
グレー
ネイビー
グレー
サンドB
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63359373
品番
1182-00
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
グレー
サイズ
3L
分類
定番
素材
綿97%ポリウレタン3%
色番
7